配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー スクレーパー」の検索結果
フレキシブル
無段階式のストローク調整
・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。
信頼性のある技術
・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
ダストフリー
・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80
繰返し精度(mm)±0.05
保護等級IP40
最大圧力(bar)8
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。