配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーホースコネクター」の検索結果
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)
その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心
幅(mm)345
質量(kg)9.5
高さ(mm)357
タイプアース:あり
出力(kW)1.12
奥行(mm)307
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)100
タンク容量(L)6
定格電流(A)9
最高圧力(MPa)0.78
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター
運転音(dB)97
使用環境温度(℃)5~40
適合流体空気
吐出空気量(L/min)80
運転時間(分)連続:30
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。