配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーホースアダプター」の検索結果
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用
流体空気・水・油など
最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる
材質(本体)真ちゅう
取り付け形状ホース取付用
使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる
耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。