関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯 取り付け形状ホース取付用 (SH型) ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮 種別汎用型・金型冷却水口継手 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ アズワン品番65-9569-70
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R3/8●本体材質:真ちゅう●質量(g):63●L(mm):40●C(mm):25●H(mm):六角21●T:Rc3/8●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):5.0{51}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):12{122}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ アズワン品番65-9010-85
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグ アズワン品番65-9010-86
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷