特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質球状黒鉛鋳鉄 形状ワイ 管接続口径Rc3/8 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)120(MAX) 寸法D(mm)83 寸法C(mm)57 メッシュ10メッシュ 寸法B(Φmm)42 寸法A(Φmm)32 材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種B OリングG30 使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1 接続ねじ種類Rc
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷