配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「水用ホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-24
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。
余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。
本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。
交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)1.4~4
ホース外径(Φmm)23
ホース内径(Φmm)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。
風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質エラストマー、ポリプロピレン
使用温度(℃)1~40
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-5155-22
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5156-09
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-01
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-89
流路内径(Φmm)9
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-11
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-13
流路内径(Φmm)9
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-96
流路内径(Φmm)9
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。
水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。
材質ポリエチレン
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥5,098
税込¥5,608
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
風呂水給水フィルターです。
内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。
風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用
材質ポリプロピレン、ウレタン
アズワン品番64-5155-23
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
アズワン品番64-5156-29
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。
大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-06
流路内径(Φmm)9
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
仕様固定コマ仕様
呼び径(mm)13
ハンドル形状十字ハンドル
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
アズワン品番64-5156-26
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。
ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
ネジ口金の取付ネジはG1/2です。
上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
アズワン品番64-5156-33
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ
材質ポリプロピレン
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-90
流路内径(Φmm)9
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13)
材質亜鉛、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-56
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。
内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G1/2
1個
¥579
税込¥637
欠品中
シャワーホース同士を接続して延長することができます。
お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。
材質黄銅
取付ねじG1/2×G1/2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5150-09
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5152-64
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。