12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。 適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓 材質ニトリルゴム 寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ) 適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
119 税込131
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。 外径16ミリのパイプに使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 材質ニトリルゴム、ポリアセタール
1個ほか
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷