64,864件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラップU管 カクダイ

    トラップU管

    カクダイ(15件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • 真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状ホース接続用使用流体空気、水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ブローガン標準型 TRUSCO

    ブローガン標準型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロー、ダスト作業にノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5エア取入口Rc1/4トラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ストレートユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ

    二条ネジスピンドル 固定コマ

    カクダイ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    レバーハンドルの補修部品
    材質黄銅、EPDM
  • 洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • インサート 正和

    インサート

    正和(6件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    形状その他継手
  • スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
  • ユニオンナット SUGICO(スギコ)

    ユニオンナット

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
  • 樹脂製サドルバンド カクダイ

    樹脂製サドルバンド

    カクダイ(7件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)(針穴)6材質PP
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

    日本バルカー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
    用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
  • SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ソケット

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとねじの接続形状隔壁ソケット使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
  • スレンダーノズル 栗田製作所

    スレンダーノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
    ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • 径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(10件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    古林工業
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
  • SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル オンダ製作所

    SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル

    オンダ製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • インターロックバンド (ゴムエアーホース用) 築地製作所

    インターロックバンド (ゴムエアーホース用)

    築地製作所(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
    材質FCD450ブルー
  • ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ

    ゲートバルブ ステンレス製 SUS316

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バルブ構造がゲートタイプになっています。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • 二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    2方向への吐水が可能。送り座金付き。
    呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
  • 真空用NWアルミクランプ コンサス

    真空用NWアルミクランプ

    コンサス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
    形状NWアルミクランプ材質アルミ
  • 給水管 ノーブランド

    給水管

    ノーブランド(11件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
  • ディップモールキャップ プラグ用 日東工器

    ディップモールキャップ プラグ用

    日東工器(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 流し台トラップパッキン カクダイ

    流し台トラップパッキン

    カクダイ(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途流し台トラップ(4525S)用材質NBR
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)

    南国フレキ工業(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ジャバラタイプの吸着パッドです。
    半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
    使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番158-4103質量(g)308使用温度範囲(℃)-5~60接続プラグ 接続:プラグ
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー SK11

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    SK11
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
  • DLG-200 液面計 ヤマダコーポレーション

    DLG-200 液面計

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。
    用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
  • ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)

    フジキン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド 岩崎製作所

    鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
    材質鋳鉄製
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
    用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18