64,591件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格JIS 10K種別フランジ用全面パッキン種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • DV90°エルボ モノタロウ

    DV90°エルボ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
  • 銅コイル管 KMCT

    銅コイル管

    KMCT(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 青銅製グローブバルブ モノタロウ

    青銅製グローブバルブ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • プレスエルボ90° フカガワ

    プレスエルボ90°

    フカガワ(21件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°寸法A(°)15
  • ナットつきホースニップル カクダイ

    ナットつきホースニップル

    カクダイ(12件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
    用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ボールバルブ ソケット式 塩ビ製 モノタロウ

    ボールバルブ ソケット式 塩ビ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    PVC製で耐食性に優れています。
    用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 二方型異径ホース継手 ノールマ

    二方型異径ホース継手

    ノールマ(50件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 鉄製管継手 白

    モノタロウ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
    用途配管資材に。材質形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • 手締めホースバンド セフティー3

    手締めホースバンド

    セフティー3(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ホースにあわせてしっかり締めることができます。工具不要・つまみタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
    用途ホースバンド。材質ステンレス・スチール・POM
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    ポート数3使用流体空気形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • DVソケット モノタロウ

    DVソケット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
  • サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD

    サイレンサSLWシリーズ(樹脂)

    CKD(13件のレビュー)
    433税込476
    1個
    当日出荷
    種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
  • ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカー

    ユニオンパッキン (PTFE)

    日本バルカー(9件のレビュー)
    46税込51
    1枚
    当日出荷
    純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
    種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
  • リチウム電池 INAX(LIXIL)

    リチウム電池

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
  • エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

    モノタロウ(215件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。最高使用圧力(MPa)1.5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10.7材質PVC使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm

    ABA(59件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径六角ニップル アソー

    異径六角ニップル

    アソー(30件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛

    RELIANCE(リラインス)(12件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット:オフホワイト表面処理パイプ:研磨寸法(Φmm×Lmm)16×400材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ビニールプレート(穴なし) カクダイ

    ビニールプレート(穴なし)

    カクダイ(16件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC仕様のり付き
  • ソケットカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(56件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.2
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VPWパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(10件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
  • ソケット HI給水栓用 モノタロウ

    ソケット HI給水栓用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • 水石けん入れ操作部 TOTO

    水石けん入れ操作部

    TOTO(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
  • エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付

    モノタロウ(32件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ