AF40-D Series エアフィルタ

AF40-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2インチ
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654509AF40-04-7W-2-D
¥6,998
¥7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする