小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)PVC
設定圧力(MPa)標準0.15
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
色ブラック
テープ厚さ(mm)0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途替刃の本体へのセットに用います。
適合機種GFC-111、GFC-325
質量(g)1.8
トラスコ品番301-1097
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番326-1123
材質POM、亜鉛
パッキンNo.772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。
使用流体水/空気
使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲(kPa)-100~1
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。
ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。
既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。
洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。
ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス
材質TPO
色ホワイトグレー
寸法50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質EPDM
適合DT-C152,C153、DT-C182,183、DT-B151,B152、DT-B181,B183
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
仕様G×Rネジ仕様
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
材質CR
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
トラスコ品番303-1462
適合機種GFC-15
質量(g)1.6
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
適合機種SC1-4F-C、SC1-6F-C用
シャワーフックとシャワーヘッドのガタつきをなくします。
1袋(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
形状アングル
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)84・96
寸法B(mm)44
寸法C(mm)33
接続G×Rc
材質(ボール)鍛造用黄銅
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続Rc×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
種類塩ビ管用継手
形状キャップ
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF
使用周囲温度(℃)-20~100
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
材質アルミ(A2017)
表面処理アルマイト(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
機器・配管等の空気止めに
使用流体空気
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様
形状ストレート
接続R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
RoHS指令(10物質対応)対応
木材などの壁に取付けることができます。
高強度で重厚感のある金属製
ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。
付属品ビス
材質亜鉛
取付ビスピッチ(mm)20
モレンセン®はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。
取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。
使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。
★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBR
色オレンジ
使用環境温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
汚くなった泡防止パイプの交換用です。
排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。
材質ABS樹脂
適合配管排水口内径31ミリ
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833
形状ストリート
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)150
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。