5,798件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


逆止め弁 CKD CADデータあり
小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気 クラッキング圧力(MPa)0.02 最高使用圧力(MPa)1 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 最低使用圧力(MPa)0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
169 税込186
4日以内出荷



テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷




管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。 使用流体水/空気 使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲(kPa)-100~1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用 適合吐水口外径14~23ミリの横水栓 トラスコ品番326-1123 材質POM、亜鉛 パッキンNo.772-900
1個
889 税込978
当日出荷


洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス 材質TPO ホワイトグレー 寸法50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷



管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 接続G×Rc ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用 材質黄銅、POM 取付ねじG3/4
1袋(2個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷



1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm)120
1個
469 税込516
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

仕様G×Rネジ仕様 形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 接続G×R ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(50個)ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HASCO止め栓シール工具
エコ商品
シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。
トラスコ品番452-5544 材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

おすすめ人気ランキング