186,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 動画あり
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2 材質SUS304 形状インサートリング
1個ほか
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604B) 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リング玉 アソー CADデータあり
用途銅管用継手。 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ20シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カプラー レバー式 メネジ モノタロウ 動画あり
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式のワンタッチカップリング。ホースと配管を簡単に取り付けができます。ワンタッチオスの対側はPF(フラットネジ)のガスネジのメス(内ネジ)です。ワンタッチメスの対側はタケノコ式です。
材質プラスチック製
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体 使用温度範囲(℃)0~+60 材質PP製
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2.5インチ内径 = 1 1/2インチ厚さ = 1インチ熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 1.75インチ内径 = 1インチ厚さ = 3/4インチ熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2インチ内径 = 1インチ厚さ = 1インチ熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70,980 税込78,078
5日以内出荷

りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様材料 = リン青銅長さ = 13インチ幅 = 2インチ内径 = 1 1/2インチ厚さ = 1/2インチ熱伝導率 = 47W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 法規制RoHS2修正規制適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しません セット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR) タイプ空気圧タイプ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状フロントリング&バックリング 関連資料(18.65MB)
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)