特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,089件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ 質量(g)15 仕様カップリングカバー 形状アブソール
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。
用途油を嫌う空気圧回路に。 エンドキャップ:青 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径1/8 ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 エレメント型式中形メインラインフィルタMタイプ(油分除去フィルタ) 初期圧力降下(MPa)0.0085 通常圧力降下(MPa)0.0125 二次側油分濃度(mg/m3)0.01 インジケータポップアップ:標準装備 適合コンプレッサー15kW~120kW
1個
64,429 税込70,872
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスター パワフルノズル モノタロウ 動画あり
1個
869 税込956
当日出荷

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質真鍮、バイトン他 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm)(先端)7 チューブ径(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラグ エアダスター用 モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 全長(mm)約75 材質(本体)アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷

TAGR-01 ラバーノーズ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
1個
899 税込989
当日出荷

用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付部G1/8 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじG1/4 トラスコ品番282-5473 材質ポリカーボネイト 全長(mm)87 質量(g)99 ねじの種類G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。 ノズル内径(Φmm)3.5 ノズルねじ径PF1/8 パイプ径(Φmm)6.0 先端ノズル径(Φmm)2.75
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー噴出口が高速回転します! 回転することにより断続的なエアーが広範囲に及びます。 従来のエアーガンよりも効果的に水切り・徐塵ができます。 処理時間の短縮、エアー消費量を節約!
用途水切り。徐塵。油切り等。 材質ケース部→POM樹脂(ポリアセタール)、内部回転子→POM樹脂(ポリアセタール)、ベアリング→SUJ2(鉄製※グリス封入品)、ノズルチューブ部→ソフトウレタン製、接続口→BS(ニッケルメッキ処理品)、噴射口径→Φ25 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。 取付ねじG1/8おねじ 材質(本体)鉄他 最高使用圧力(MPa)0.7 パイプ外径(Φmm)6 パイプ内径(Φmm)3.5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。 コイル径(mm)18 線径(Φmm)1 吊上能力(g)200 材質硬鋼線 表面処理三価クロムメッキ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。ガス抜き不要なハンドスプレー式。水性です。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。
用途化学モップ・化学ハンドモップに! 材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 幅(mm)98 容量(mL)500 高さ(mm)220 質量(g)586 奥行(mm)57 液性水性
1本
889 税込978
当日出荷

エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 スパナサイズ(mm)14
1個
599 税込659
当日出荷

おすすめ人気ランキング