カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ) 当日出荷
外部構造の金属部品に、SUS316を使用。使用部品は全て禁油仕様。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。食品衛生法適合。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
材質 シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316 形状 エルボ タイプ 特殊環境向けSUS316 使用温度範囲(℃) -5~60(凍結なきこと) 制御方式 メータアウト 使用圧力(MPa) 0.1~0.9 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状 エルボ 色 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 制御方式 メーターイン 使用流体 空気 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 5日以内出荷 から 15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状 エルボ 色 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 制御方式 メーターアウト 使用流体 空気 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ) 6日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番 260-3306 材質 樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 形状 エルボ 接続口径 R3/8 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 制御方式 メーターイン 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 目盛 方向:側面、上面 接続 口径シリンダ側:R3/8 使用流体 空気 適合チューブ外径D(Φmm) 8 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05
エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2 Aventics 7日以内出荷
NL Series Regulator plus Gauge
Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X
仕様 ●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL4-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/2 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:5600L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6116 アズワン品番 68-4150-43
エアレギュレータ NL2-RGSシリーズ G 1/4 Aventics 7日以内出荷
NL Series Regulator plus Gauge
Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X
仕様 ●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL2-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:1500L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6104 アズワン品番 68-4150-42
スイングチェッキ 青銅 125型 大和バルブ 当日出荷
流体の逆流を防ぎます。
用途 主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。 材質 本体材料:CAC406 最高許容圧力(MPa) 0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水) 適合流体 水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
逆止弁 HGLシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-4 (ポート 1 )と R 1/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えた、山付き逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様 ●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3568 アズワン品番 65-8028-44
逆止弁 HGLシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min
仕様 ●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3560 アズワン品番 65-8032-63
逆止弁 HGLシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-8 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - M5 公称流量 - 300 l/min
仕様 ●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●ネジアウトレット接続:G 1/4オス●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+60℃●ネジアウトレットジェンダー:オス●ネジアウトレットネジサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3591 アズワン品番 65-8035-89
逆止弁 HGLシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 600 l/min
仕様 ●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3606 アズワン品番 65-8030-88
逆止弁 HGLシリーズ Festo 6日以内出荷
Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 3/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット型の逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/4 公称流量 - 1200 l/min
仕様 ●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3592 アズワン品番 65-8027-11
青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 3日以内出荷
材質 (本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続 (管)フランジ 最高許容圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類 スイングチェッキ
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁 大和バルブ 3日以内出荷
材質 (本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406 接続 (管)ねじ込み 最高許容圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2 バルブ種類 スイングチェッキ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kウェハーチェッキ 大和バルブ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
衝撃吸収式 スプリング仕様
材質 (本体)FC200、(ヒンジピン)SUS304、(弁体)CAC406、(シート)EPDM、(ガスケット)ノンアスベスト 寸法D(mm) 55 接続 (管)ウェハー 最高許容圧力(MPa) 100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水、空気:1.0 バルブ種類 ウェハーチェッキ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 翌々日出荷 から 6日以内出荷
材質(本体) FC200 接続 フランジ JIS規格 JIS B 2031 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(ヒンジピン) C3771BD 材質(フタ) FC200 材質(弁体) CAC406 最大圧力(MPa) 120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材 鋳鉄 バルブ種類 スイングチェッキ
GIACOMINI 空気抜弁 GIACOMINI (1件のレビュー) 当日出荷
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途 適応流体:冷温水 材質 黄銅 高さ(mm) 106 材質(本体) 黄銅 使用流体 冷温水 最高許容圧力(MPa) 0.7 適合流体 冷温水
逆止弁 CKD 当日出荷
圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
用途 圧縮空気の逆流防止用に 最高使用圧力(MPa) 1 クラッキング圧力(MPa) 0.02 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】 三吉バルブ 4日以内出荷
材質(本体) CAC406 規格 10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 使用流体 油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水 材質(弁体) CAC406
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】 アソー 5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体 水・エアー 材質(本体) 黄銅 タイプ ニップル 使用温度範囲(℃) 0~100 クラッキング圧力(MPa) 0.007 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(スプリング) SUS316 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チェックバルブ
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。
プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。
1回転中30段階の位置でロック可能。
(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途 ねじとチューブの接続 形状 フリー 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 空気 逆止弁作動圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W) 単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A) 1.0/13.0 プラグ 差込:2極アース付 管径(Φmm) 吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃) 断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 631×205×348 質量(kg) 10 空気容積(L) 約10 起動水位 設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動) 仕様 設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W) 100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア 最大:2.0/2.4 管径(Φmm) 吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×166×145 質量(kg) 4.0 起動水位 設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L) 3 仕様 設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W) 単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A) 1.0/13.0 プラグ 差込:2極アース付 管径(Φmm) 吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃) 断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 484×489×405 質量(kg) 26 空気容積(L) 34.5 最大揚程(m) 8 仕様 設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W) 単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転 管径(Φmm) 吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所) 耐用温度(℃) 70で5分以上連続流入のないこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 597×510×495 質量(kg) 32 起動水位 設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動 空気容積(L) 50 仕様 設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W) 100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 494×169×265 質量(kg) 6.4 最大揚程(m) 5 起動水位 設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L) 12 仕様 設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 当日出荷
エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途 機器への逆流を防ぐための逆止弁 材質 黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 4日以内出荷 から 18日以内出荷
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg) 3.3 弁仕様 逆止弁 適合場所 浴室 吐水口長さ(mm) 自在170 商品タイプ 壁付タイプ
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 当日出荷 から 18日以内出荷
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg) 3.3 弁仕様 逆止弁 適合場所 浴室 吐水口長さ(mm) 自在90 商品タイプ 壁付タイプ
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 5日以内出荷 から 18日以内出荷
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
ポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製 ベン 60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様 入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質 (フロートケース)SUS 材質(本体) FCD 流体 (加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa) 0.5以下 分類 ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa) (流体)0.03~0.5 流体温度(℃) 160以下 材質(フタ) FCD 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気・ドレン 端接続 JIS Rc1ねじ 背圧許容度 加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa) (本体)水圧にて0.75
ポンピングトラップ トラップ機能(クローズドシステム) FCD製 ベン 60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様 入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵 材質 (フロートケース)SUS 材質(本体) FCD 流体 (加圧流体)蒸気又は空気 使用圧力範囲(MPa) 0.5以下 分類 ポンピングトラップ 加圧圧力(MPa) (流体)0.03~0.5 流体温度(℃) 160以下 材質(フタ) FCD 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気・ドレン 最大排出量(L/h) 連続2500 端接続 JIS Rc1ねじ 材質(弁体) SUS 材質(弁座) SUS 背圧許容度 加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下 耐圧試験圧力(MPa) (本体)水圧にて0.75
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ 3日以内出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質 本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC 呼び 25 アズワン品番 64-6507-94
逆止弁 カクダイ 当日出荷 から 3日以内出荷
水、エアー用
材質 黄銅、POM、Si(弁体) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 仕様 逆流防止機能が付き、水、エアー用 入数 10/箱、200/梱
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ) 当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途 業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
逆止弁付根元ボールバルブ 宮入バルブ製作所 3日以内出荷
LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ
用途 LPG供給設備(集合管等) サイズ 8A 材質(本体) C3771B 流体 LPG 適合規格 液石法 適合性検査合格品 ガスの種類 LPガス 接続 Rc1/4 設計圧力(MPa) 1.56 漏洩量 5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上) バルブ種類 ボールバルブ 圧力(MPa) 閉止差:0.02以上 設計温度(℃) -25~70
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
樹脂管用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 税込 ¥ 5,938 ¥ 5,398 バスケットへ
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ