エアーダスターベッセル(12件のレビュー)当日出荷
用途ホース取付口/コンセント・カプラ用ノズル口径(Φmm)2空気消費量(L/min)180ノズルねじ径G1/8全長(mm)125(継手含む)質量(g)245(継手含む)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上常用使用圧力(MPa)0.5ノズル形状標準ノズル
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898