フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1125
質量(g)50
管接続口径R1/4・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08
最高使用圧力(MPa)2.06
保証耐圧力(MPa)3.09
質量(kg)1
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~65
コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)
リリーフリリーフ機構付
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。
圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。
圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1
全長(mm)244
質量(kg)0.9
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアー機器への空気流入圧力を一定に調整します
接続口径RC1/4
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
全長(mm)40
差込角(mm)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
エアの流量を調節するためのレギュレーターです。エアツールやエア配管の途中に取り付けて使用します。
トラスコ品番253-6340
全長(mm)41
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-28
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
管接続口径1
全高(mm)198
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-24
質量(g)700
取付方式ブラケット付
管接続口径1/2
全高(mm)175
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番852-3202
質量(g)50
アズワン品番64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-10
ねじ径Rc1/2"
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-51
ねじ径Rc1/4"
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95
エスコ品番EA153AC-13
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)85
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1350
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
質量(g)200
全高(mm)90
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧は 7 バールまでです。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2069
アズワン品番65-7980-48
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、パイロット作動のダイアフラム設計構造で作動圧力(最大 12 bar )。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 9
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2061
アズワン品番65-8031-79
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-09
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-23
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
8日以内出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-22
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
最高使用圧力(MPa)2.06
ねじの種類Rc
リリーフリリーフ機構付
ダイヤルを回すだけで、3段階のエアー流量調整が可能です。
用途手元でのエアー調整に
取付口1/4
流量調整方式3段階調節式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
全高(mm)85
最高使用圧力(MPa)0.95
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
1個
¥3,730
税込¥4,103
欠品中
最高使用圧力(MPa)2.06
エスコ品番EA153C-26
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)198
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 6 バールです。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:55.1mm●コード番号:202-2078
アズワン品番65-8020-07
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0452
アズワン品番65-8013-33
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたハウジングを備え、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロ
仕様●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:350 l/min●平均流量率:350L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0053
アズワン品番65-7987-57
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。