35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm)27.5 ノズル口径(Φmm)2 取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品箱入り トラスコ品番330-6666 全長(mm)130 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力0.7MPa 接続方式カプラ 空気消費量(L/min)150 使用流体圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm)4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)135
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番398-1169 材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)116 質量(g)205 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番292-4561 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
1個
2,698 税込2,968
欠品中

エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-1A 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)145
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

エアー流量調整付。
用途吊下げ用 取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-9 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-3E 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)135
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-12 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)135
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AE-20 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)145
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 トラスコ品番398-1177 材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ) 全長(mm)116 質量(g)224 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2 空気消費量(L/min)150 付属品スライドパック入り トラスコ品番810-6897 全長(mm)130 質量(g)240 アズワン品番64-4654-15 ノズル形状流量調整ノズル
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm)2 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)3.0 仕様流量調整ノズル 付属品高圧用プラグ付 材質(本体)アルミダイカスト 使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番243-3728 全長(mm)127.5 材質(本体)本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N エアー取付口1/4プラグ ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 0600
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧
用途エアーブロー・ダスター作業に ノズル口径(Φmm)2 取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8 タイプ流量調整ノズル 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体圧縮空気
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口高圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3656 全長(mm)115 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 仕様エアー流量調整付 エスコ品番EA123AD-3 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 タケノコ径(Φmm)8.5 エア量(L/min)145
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3679 全長(mm)1085 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm)28 ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.7
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに ノズルねじ径G1/8 ノズル口径(Φmm)2、3 ねじ径【取入口】G1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷