配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ポリエチレン・アルミ
形状アルミ三層管2M
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ポリエチレン アルミ
形状アルミ三層管2M
長さ(m)2
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR
形状両接続エルボ
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスチーズ
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状メスアダプタ
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類Rc
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR
形状ソケット異径
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR・C3604
形状オスアダプタ
ねじ径R3/4
最高使用圧力(MPa)1未満
ねじの種類R
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。