368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)7.0 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255 空気接続口1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取扱説明書(0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。 ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。 ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。 簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m 材質(ホース)PUメッシュ 幅(mm)305(ブラケット除く) 質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず) 高さ(mm)288(ブラケット除く) 穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7 奥行(mm)156(ブラケット除く) 最高圧力使用(MPa)2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm)1.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。 トラスコ品番201-3594 適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(全長)(m)9.5 外径(mm)10.0 内径(mm)6.5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10 仕様軽量 質量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベンリー直横形自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280 本体質量(kg)約4.2 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20 適合流体空気
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ワンタッチカプラー採用! ホース最高使用圧力1.5MPaで耐圧性が良い 特殊PVCホースだから柔らかい! 360°回転台付
最高使用圧力(MPa)ホース:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×355 接続ワンタッチカップラー(ソケット、プラグ) ホース長さ(m)30 ホース径(Φmm)内径6.5×外径10.7
1個
12,980 税込14,278
欠品中

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10 種別取付けタイプ 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。 材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ ホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側) 適合流体空気
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷


引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280 本体質量(kg)約6.3 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。 長さ(m)30 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9 仕様回転台付 材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR 質量(kg)6.8 最高使用圧力(MPa)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320 適合流体空気
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA286G-76X4-16 節水ベンリー直パイプ SANEI 動画あり
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 最高使用温度(℃)60 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。 必要に応じた首振り機能付です。(左右30°) 空圧工具使用時のエア供給用です。 各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。 溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など 仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ 材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花) 幅(mm)290 高さ(mm)314 奥行(mm)152 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。 材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280 本体質量(kg)3.9 常用圧力(MPa)1 接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット 適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約88 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
839 税込923
3日以内出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。 トラスコ品番216-7452 タイプ通常 使用圧力(MPa)1.4 本体寸法(mm)272×228×147 本体質量(kg)2.8 取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ 取付金具(一次側)オス自在R3/8 ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1 ホース内径(Φmm)8 ホース外径(Φmm)12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。 材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂 幅(mm)290 オレンジ 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)1.4 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 設置方法吊下げ・壁付け
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径8.5×外径12.5mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約99 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 内径×外径(Φmm)【ナット部】8.5×12.5対応 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
839 税込923
3日以内出荷

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など 最高使用圧力(MPa)1.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-210-3150 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2284 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)273.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~700
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

11-208-3250 シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5527 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)253 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。 収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。 回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。 巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に ホース長さ(m)1.1(入力側) ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース:ブルー 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1 材質(ホース)PVC(空気取入) ハンドル折りたたみ式 ベース回転範囲(°)360 適合流体空気 取扱説明書(0.35MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

リールが左右360°回転します。
全長(m)30 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BH-1A 材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)8.4 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじR(PT)3/8”
1個
27,200 税込29,920
当日出荷

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BJ-5 寸法(mm)直径290×152 質量(kg)3.5 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン 取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4” ホース外径(Φmm)10
1個
21,300 税込23,430
当日出荷

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約78 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
3日以内出荷

1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

感熱部を密封された容器などに入れるとき液体・ガス体の漏れを防ぐためのものでキャピラリーチューブを任意の所で固定できます。 容器などに設けたネジ座(R3/8)にプラグをねじ込んだ後、パッキングナットをねじ込めばパッキングが締め付けられて漏れを防ぎます。(ただし後付けタイプのため、完全にはシールできない場合があります) 黄銅(BsBM)製。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷