24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

井戸水の鉄分除去に。
性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時) 質量(kg)70 管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式) 水量(L/min)(最大処理)40 除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの) 最高使用圧力(kPa)400 粒子径(μm)(除去可能)5以上
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。 使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。 低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。
用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水 材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13 極数4 制御方式周波数制御による吐出圧一定 運転方式単独 電動機全閉外扇屋内形 ポンプカスケードポンプ 取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に タイプ三角フィルター(あみ方式) 使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃) 配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付 タイプ13mm複式ボールタップ 配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm 材質(水槽)ポリエチレン
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。 材質鋳鉄製 使用温度(℃)1~40 使用液井戸水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)1~90 取付ねじG1/2 使用流体上水・飲用可能な井戸水 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所洗面所・手洗い 使用地区一般 仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm)スパウト:120 形状止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類シングルレバー 取り付け形状一体型 最高温度(℃)給湯:85 取付穴一穴 形態げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm)35±2 使用環境温度(℃)1~40 取付け方法台付き 操作方法ハンドルを上下操作 使用水水道水または飲用可能な井戸水 吐水口長さ(mm)120 給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

汚れは落とす、手はうるおう。1ccに約1600万個のウルトラファインバブルが油分等の落としにくい汚れにも洗浄効果を発揮します。ワンホールシングルレバー水栓。※本体のみの発送となります。施工はお客様にてお手配ください。
仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/ アズワン品番65-8741-34
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング