4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0 素材青銅 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 材質(弁体)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)FC200 材質(シート)CAC406 接続フランジ JIS規格JIS B 2031 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(フタ)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 材質(弁棒)SUS420J1 バルブ種類ゲートバルブ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 材質(シート)SUS403 接続ねじ込み 材質(フタ)FCD450-10 材質(弁体)SCS1 最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材ダクタイル鋳鉄 各種認証JV4-2 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類ゲートバルブ
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング