商品豆知識
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~60
切替位置数2位置エキゾースト
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
質量(g)220
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
主弁はスライドバルブ構造。
デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気
トラスコ品番112-4781
質量(kg)0.7
切替方式3位置オールポートブロック
使用温度範囲(℃)5~50
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~1.0
接続口径(Rc)1/4
配管横配管
保証耐圧力(MPa)1.5
材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト
操作角度(°)90
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4
取付方式側面
使用圧力(MPa)0~0.7
ねじの種類Rc
使用流体空気
周囲温度(℃)5~70
切替位置数3位置クローズドセンタ
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4
トラスコ品番258-8285
質量(kg)0.1
最大流量0.2m3/min(ANR)
使用圧力0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途本体と吐水口部分に設置
形状竪形3方向
材質(本体)C3771BD
接続W×W×G
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
作動方式エアパイロット
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
関連資料適用品番一覧
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-32
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
適合品番BF-4145T、BF-5145T、BF-1115H
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトな切換弁で、作業性に優れます。
2方向のバルブとしても使用可能です。
切替操作は一度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8
切替位置数2位置エキゾースト
仕様ロック付
幅(mm)80
高さ(mm)48.5
質量(g)750
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~0.7
流体温度(℃)5~60
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
適合BF-7745T関係,BF-8746T関係,BF-8747T関係
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
適合BF-7745T、BF-8746T-SHM
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
寸法A(mm)75
適合品番BF-8741T-D-PU(N) BF-HA846TLX-PU1(N) BF-HA846TLX-PU2(N) 、BF-HA846TRX-PU1(N) BF-HA846TRX-PU2(N) BF-HD846TLX-PU(N) 、BF-HD846TRX-PU(N)
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。
材質アルミダイカスト
幅(mm)80
接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
高さ(mm)48.5
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0~0.7
使用流体空気
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)0~80
材質(パッキン)NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)100
許容面圧(MPa)(タンク側)21
手動操作方式プッシュピン付
デザイン70
最高切換頻度(min-1)300
バルブ種類電磁制御弁
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
適合品番BF-1145T、BF-1135S
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
配管接続口径(パイロット)Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
給油不要
耐圧力(MPa)1.35
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0
取付方向自由
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
ポート数5ポート
作動方式エアパイロット
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径(パイロット)M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.17~0.7
作動方式エアパイロット
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
配管接続口径(パイロット)Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。