503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~60 切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997 形状横形3方向 材質(本体)黄銅 質量(g)220 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷



HMVC2-8-4H 手動切換弁 CKD CADデータあり
主弁はスライドバルブ構造。 デテント内蔵ロータリー方式(スイングレバー)採用。さらに低摺動化し、良好な操作性。
使用流体圧縮空気 トラスコ品番112-4781 質量(kg)0.7 切替方式3位置オールポートブロック 使用温度範囲(℃)5~50 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~1.0 接続口径(Rc)1/4 配管横配管 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボディ)亜鉛合金ダイカスト 操作角度(°)90
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4 取付方式側面 使用圧力(MPa)0~0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~70 切替位置数3位置クローズドセンタ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4 トラスコ品番258-8285 質量(kg)0.1 最大流量0.2m3/min(ANR) 使用圧力0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

用途本体と吐水口部分に設置 形状竪形3方向 材質(本体)C3771BD 接続W×W×G ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
欠品中

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 作動方式エアパイロット 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(本体)黄銅 接続方式ねじ込み形 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体 口径タイプスタンダードボア ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル形状レバー式 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145 関連資料適用品番一覧
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様ハンドルはビス止め式 付属品パッキン 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-6495-32 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




コンパクトな切換弁で、作業性に優れます。 2方向のバルブとしても使用可能です。 切替操作は一度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8 切替位置数2位置エキゾースト 仕様ロック付 幅(mm)80 高さ(mm)48.5 質量(g)750 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)8 使用圧力(MPa)0~0.7 流体温度(℃)5~60
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷



INAX(LIXIL)切替弁ASSY
寸法A(mm)75 適合品番BF-8741T-D-PU(N) BF-HA846TLX-PU1(N) BF-HA846TLX-PU2(N) 、BF-HA846TRX-PU1(N) BF-HA846TRX-PU2(N) BF-HD846TLX-PU(N) 、BF-HD846TRX-PU(N)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。 材質アルミダイカスト 幅(mm)80 接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm)48.5 奥行(mm)120 有効断面積(mm2)6.5 使用圧力(MPa)0~0.7 使用流体空気
1台
8,340 税込9,174
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質黄銅、POM 入数5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央) 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35 接続方式サブプレート取付形 流量(L/min)(最大)100 許容面圧(MPa)(タンク側)21 手動操作方式プッシュピン付 デザイン70 最高切換頻度(min-1)300 バルブ種類電磁制御弁
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
1個
3,898 税込4,288
当日出荷



全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
配管接続口径(パイロット)Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39) 給油不要 耐圧力(MPa)1.35 耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0 取付方向自由
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 ポート数5ポート 作動方式エアパイロット 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径(パイロット)M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.17~0.7 作動方式エアパイロット 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 配管接続口径(パイロット)Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)