カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
切替弁部 INAX(LIXIL) 6日以内出荷
切替弁ASSY INAX(LIXIL) 6日以内出荷
適合 サーモスタット付シャワーバス水栓 自在吐水口部(A-10248-20、A-10335-33)
切替弁 INAX(LIXIL) 6日以内出荷
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君 日本精器 3日以内出荷 から 5日以内出荷
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!操作が簡単・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性・過酷な耐久テストをクリアコンパクト・高さを抑えたコンパクトタイプ底面ゴム板付(標準装備)・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途 使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平 呼び径 8A ポート数 2ポート 有効断面積(mm2 ) 8 管接続口径 [IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4 使用圧力 0~1.4MPa 耐圧力(MPa) 2.1 Cv値 0.42 踏込力(N) 200
大小切替フロート弁 INAX(LIXIL) 4日以内出荷
長さ(mm) 【オーバーフロー管】278 外径(Φmm) 【フロートゴム玉】65【洗浄管】58 適合品番 DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
ハンドレバーバルブ VHL Series SMC 10日以内出荷 から 20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2 ・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途 (縦型)レバー式5ポートバルブ ボディサイズ 1/4基準 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 管接続口径 1/4 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB) 取扱説明書 (1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
自動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途 医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質 【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体 【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) 最高圧力(MPa) 【使用流体】0.5 使用流体 低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ) SUS316L 駆動方式 空気圧作動式 弁構造 常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃) ~100以下
手動ドレインホールバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 31日以内出荷
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途 医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質 【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM タイプ 【吐出】15Aヘルール 最高圧力(MPa) 【使用流体】0.5 使用流体 低粘度液体、不活性ガス 配管 【ドレイン】1.0Sヘルール 材質(ボディ) SUS316L 駆動方式 多回転ハンドル式 弁構造 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃) ~100以下
自動ドレインホールバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 31日以内出荷
洗浄力が高く、確実なシール性でコンタミのないドレインホールバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・液溜まりがほとんど無く、半導体業界での洗浄工程に最適です。製薬業界、食品業界をはじめ、ドレンから発生する菌の問題を解決します。アイソレータやグローブボックス等、庫内洗浄装置にも最適です。直溶接タイプや、フランジタイプもございます。
用途 医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質 【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 流体 【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体) タイプ 【吐出】15Aヘルール 最高圧力(MPa) 【使用流体】0.5 使用流体 低粘度液体、不活性ガス 配管 【ドレイン】1.0Sヘルール 材質(ボディ) SUS316L 駆動方式 空気圧作動式 弁構造 常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃) ~100以下
手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ 31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途 医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!! 材質 【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM 最高圧力(MPa) 【使用流体】0.5 使用流体 低粘度液体、不活性ガス 材質(ボディ) SUS316L 駆動方式 多回転ハンドル式 弁構造 ダイヤフラム 2方切替弁 使用流体温度(℃) ~100以下
足踏み切替え弁 ポート TRUSCO 当日出荷 から 翌日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途 空気の方向切換。 材質 アルミダイカスト 幅(mm) 80 接続口径 【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4 高さ(mm) 48.5 奥行(mm) 120 有効断面積(mm2 ) 6.5 使用圧力(MPa) 0~0.7 使用流体 空気
切替弁(足踏み式) TRUSCO 当日出荷 から 翌日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途 空気の方向切換。 材質 アルミダイカスト 幅(mm) 80 高さ(mm) 48.5 奥行(mm) 120 有効断面積(mm2 ) 6.5 最高使用圧力(MPa) 0.7 ねじの種類 Rc 使用流体 空気
立水栓 TOTO 6日以内出荷
仕様 TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無 長さ(mm) スパウト:80 形状 止水ハンドル:レバー 色 止水ハンドル:メタル 取付 水栓:一体型 取付方式 台付き ねじ径(mm) 接続:13 操作方法 (水の出し方)ハンドルを左右操作 適合地域 一般地/寒冷地:共用 使用場所 その他、各施設、洗面所・手洗い 関連資料 商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB) 水栓タイプ 単水栓
手動切換弁 HSVEシリーズ CKD 翌日出荷 から 4日以内出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途 簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に 質量(g) 1100 タイプ スタンダードタイプ 保護構造 防塵 ポート数 4ポート 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~50 最低使用圧力(MPa) 0.05 操作角度(°) 90 耐圧力(MPa) 1.5 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~50(但し凍結なきこと) 適合シリンダ Φ160まで RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 スライド弁
手動切換弁 HMVEシリーズ CKD 翌々日出荷
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
用途 簡単な動作のシリンダ駆動に手動で切換を行いたい場合に 接続口径 Rc1/4 質量(g) 280 タイプ ミニチュアタイプ 保護構造 防塵 ポート数 4ポート 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 配管 横配管 流体温度(℃) 5~50 最低使用圧力(MPa) 0.05 操作角度(°) 90 耐圧力(MPa) 1.5 流量(L/min(ANR)) 504 給油 不要 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~50(但し凍結なきこと) 適合シリンダ Φ20~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 1.4[dm3 /(s/bar)] 弁の種類 スライド弁
RS PRO 手動バルブ ロッドレバー G 1/8 RS PRO 7日以内出荷
仕様 制御機構ロッドレバー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズS/666機械式ポペット3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 ワンタッチ取り付け12 mm RS PRO 7日以内出荷
仕様 制御機構手動、接続ポートのネジワンタッチ取り付け12 mm、機能Pneumatic Relay、スレッドサイズ12mm、ネジ規格Metric、メーカーシリーズHBVU、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4 RS PRO 7日以内出荷
仕様 制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/3、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4 RS PRO 7日以内出荷
仕様 制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/2、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8 RS PRO 7日以内出荷
仕様 制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B RoHS指令(10物質対応) 対応
ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム SMC 23日以内出荷
仕様 【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.) ブラケット 同梱 単位 SI単位固定 ランプ・サージ電圧保護回路 ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様 NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 リード線 コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電磁弁定格電圧(V) DC24 スイッチ/フィルタ組合わせ 真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
F型切換弁 黄銅 ミヤコ 8日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様 ●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃ アズワン品番 67-7277-86
台付自動水栓 TOTO 4日以内出荷
仕様 ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし セット内容 台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J) 長さ(mm) 【スパウト】132 取付 【水栓】一体型 種類 自動水栓 取付方式 台付き 電源 AC100V 適合場所 洗面所 形態 【吐水】泡まつ 使用地区 一般地 関連資料 (0.12MB) グリーン購入法 適合
EHF3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 0~50 抵抗(Ω) バルブ:8、コイル:at20℃ 定格出力電流(A) 1 入力電圧(V) 外部、FB:0~+5 入力 電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA 電源電圧(V) AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V 最大消費電力(VA) 50 関連資料 (1.08MB) 時間設定 調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線) ゲイン 最大:1A/5V 入力インピーダンス(kΩ) 10
EHD3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。
ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。
質量(kg) 1.4 使用温度範囲(℃) 0~50 抵抗(Ω) バルブ:34、コイル:at20℃ 入力電圧(V) 0~+5 入力 電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA 電源電圧(V) AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V 最大消費電力(VA) 20 関連資料 (0.83MB) 定格出力電流 300mA 時間設定 調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線) ゲイン 最大:300mA/5V 入力インピーダンス(kΩ) 10
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 60日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg) 35 取付方式 ガスケット結合形 最大流量(L/min) 150 呼び 6 最高使用圧力(MPa) 21 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Rポート:21、ドレインポート:0.2
電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 60日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様 内部フィードバック付 質量(kg) 35 取付方式 ガスケット結合形 最大流量(L/min) 150 呼び 6 最高使用圧力(MPa) 21 流量(L/min) ドレン:3.5以下 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞り メータアウト、可変絞り形
電流制御式方向・流量制御弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。
油圧回路の構成が簡略化できます。
06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。
作動油は通常の管理で使用できます。
ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。
また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。
内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg) 12.6 取付方式 ガスケット結合形 最大流量(L/min) 60 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 21 圧力調整範囲(MPa) リリーフ弁:3.5~21 流量(L/min) ドレン:3以下、Pポートへの供給:80 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞り メータイン、負荷圧力感応形 関連資料 (1.18MB)
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータイン、メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M8×60 質量(kg) 6.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 3 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 16 絞り メータイン、メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド SDM3ー03ーD
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータイン 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータイン 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータイン、メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 50日以内出荷
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。
速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて
います。
デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。
メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。
従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品 JIS B 1176M5×45 質量(kg) 2.7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 1.3以上 電圧(V) DC21~28 呼び 25 最高使用圧力(MPa) 25 流量調整範囲(L/min) 0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2 ]) 7 絞り メータイン、メータアウト 関連資料 (3.97MB) ソレノイド LHSーM46T0
EHR3、EHG3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。
アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。
各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。
1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 0~50 抵抗(Ω) 13/at20℃ 定格出力電流(A) 1 入力電圧(V) 外部:0~+5V 入力 電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA 電源電圧(V) C85~250V、47~440Hz、DC110~250V 最大消費電力(VA) 50 関連資料 (1.01MB) 時間設定 調整範囲:0.07~7秒 ゲイン 最大:1A/5V 入力インピーダンス(kΩ) 10
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品 エバラポンプ(荏原製作所) 税込 ¥ 7,588 ¥ 6,898 バスケットへ