パイプを継手に挿入、接続する際の差込力を軽減させます。
1本
¥749
税込¥824
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)
許容PV値(MPa・m/min)10
カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)100
使用流体水系流体
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)200
適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。
用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体空円錐ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
幅(mm)噴霧幅(地上高さ100mm、噴霧距離100mmのとき):120
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.11MB)
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能。金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1。使用グリース:NSFH1グリース使用。最高使用温度:150℃。耐水性洗浄性の向上。※1SUS304(ボディA以外の外部金属)。外観部材に潤滑防錆剤未使用。または食品機械用潤滑防錆剤を使用。FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気
形エルボ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角型に編組した角打ちパッキンです。
一切の潤滑剤を含んでいないパッキンです。
各種工業炉、ダクトシール、マンホールなどの用途に適します。
材質アルカリアースシリケートウール(金属線補強)
平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。
材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303
タイプサクションタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.13MB)
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤
アズワン品番65-3882-96
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。
カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。
PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。
用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等
仕様吸上式
トラスコ品番178-5674
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
質量(g)450
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
塗料入口【塗料】G3/8
1丁
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)400
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等
仕様吸上式
トラスコ品番178-5668
セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
塗料入口【塗料】G3/8
1丁
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可
アズワン品番65-8769-51
1本(50g)
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8827
アズワン品番65-7991-97
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8871
アズワン品番65-7996-84
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)
耐圧(MPa)4
使用流体エア・水等非侵食性気体・液体
ハンドル形状蝶形
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:60mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8918
アズワン品番65-7992-60
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8779
アズワン品番65-8018-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8793
アズワン品番65-8003-34
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8962
アズワン品番65-7978-32
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8922
アズワン品番65-7999-17
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8806
アズワン品番65-7993-82
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8809
アズワン品番65-7979-33
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8880
アズワン品番65-7983-79
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8895
アズワン品番65-8012-55
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8950
アズワン品番65-7993-41
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8951
ストローク(mm)60
アズワン品番65-7978-81
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8923
アズワン品番65-8016-66
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
。ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8884
アズワン品番65-7993-59
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8924
アズワン品番65-7981-31
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8818
アズワン品番65-8013-97
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-
仕様●ストローク:15mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8780
アズワン品番65-7983-80
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8966
アズワン品番65-7990-97
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8826
アズワン品番65-7993-04
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。