1,213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅 形状アダプタ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 接続口G 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。 仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ 材質スチール / クロムフリーめっき
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。 仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ 材質スチール / クロムフリーめっき
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。 材質フッ素樹脂 使用温度(℃)-50~100 最高使用温度(℃)100
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(T/#1120) 使用温度(℃)-50~150 最高使用温度(℃)150
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。 材質フッ素ゴム(T/#1050-FA) 使用温度(℃)0~120 最高使用温度(℃)120
1個ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1個ほか
319 税込351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。 材質ノンアスベスト(6500AC) 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)2 最高使用温度(℃)100
1個ほか
229 税込252
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 平形のゴムパッキンに比べて少ない締付面圧でも使用できます。
用途管用平行ネジ接続用のリブ付きゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)