商品豆知識
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
接続口G
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
寸法L(mm)61.3
寸法B(mm)17
寸法W(mm)28
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。
仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ
材質スチール / クロムフリーめっき
横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。
仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ
材質スチール / クロムフリーめっき
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状オスアダプター
規格JWWA
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
材質フッ素樹脂
使用温度(℃)-50~100
最高使用温度(℃)100
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質黄銅、ポリアセタール
形状逆止弁
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじ種類G(平行ネジ)
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト(T/#1120)
使用温度(℃)-50~150
最高使用温度(℃)150
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮、クロームメッキ加工
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4
使用流体空気
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16.8
最小曲げ半径(mm)39
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16
最小曲げ半径(mm)39
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2
使用流体空気
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8
使用流体空気
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8
使用流体空気
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び50
ねじ(mm)3ねじ:100
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2
使用流体空気
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
フタの種類目皿
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。