3,005件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。連続運転可能
トラスコ品番820-2443 材質本体:SUS パッキン:FKM 質量(kg)6.4 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445 材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 使用圧力(MPa)0~0.6 全長(m)20 使用温度範囲-20~80℃ 適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性耐溶剤、耐薬品
1巻ほか
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-02
1枚
190 税込209
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-01
1枚
120 税込132
当日出荷

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水、薬品/鋼管2.0、SUS管1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合は水と同様、80℃~90℃の場合は1.0 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~90(蒸気ではご利用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-10
1枚
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-04
1枚
350 税込385
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7833-99
1枚
105 税込116
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7833-98
1枚
90 税込99
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-07
1枚
840 税込924
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-05
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-03
1枚
特価
179 税込197
当日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-06
1枚
595 税込655
当日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-09
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-08
1枚
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-64
1枚
5,910 税込6,501
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-62
1枚
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-59
1枚
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-46
1枚
750 税込825
当日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-16
1枚
3,960 税込4,356
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-38
1枚
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-29
1枚
6,520 税込7,172
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-27
1枚
4,150 税込4,565
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-18
1枚
905 税込996
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-17
1枚
4,990 税込5,489
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-16
1枚
4,600 税込5,060
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-09
1枚
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7839-01
1枚
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7838-95
1枚
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7838-78
1枚
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-58
1枚
1,120 税込1,232
翌々日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-55
1枚
645 税込710
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-54
1枚
540 税込594
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-43
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-40
1枚
2,970 税込3,267
翌日出荷