12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状六角プラグ ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状沈みプラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ KQ2 Series SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状四角プラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 </li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 </li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 </li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 </li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>
仕様プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +500℃長さ = 30m直径 = 15mm難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 </li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 </li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 </li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 </li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>
仕様プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +500℃長さ = 30m直径 = 32mm難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 </li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 </li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 </li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 </li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 </li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 </li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 </li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 </li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷