271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃)1~60 パイプ形状フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Aron(アロン化成)CU 自在継手
形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法l(mm)50 寸法d1(mm)114.8 寸法d2(mm)113.2
1個
2,088 税込2,297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
材質ステンレス製
1個
289 税込318
当日出荷

自在ユニオン継手 PVC モノタロウ 動画あり
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0-50℃ 材質(Oリング)EPDM
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150 関連資料(0.06MB)
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
特価
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。 フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
1箱(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。 材質硬質塩化ビニル(U-PVC) 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)0~60 材質(シール)EPDM
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)0.64 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 ボルト頭部形状6角(8.0mm) 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用することができます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 マイナスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます バンド幅(mm)8 セット内容バンド1本、締め付け金具8個 材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
用途屋内用 適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます 材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと自在曲ガリの段差調整に使用します。
適合(自在曲ガリ)RMPMF-20M 厚さ(mm)5
1個
209 税込230
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)2 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAL(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)