関連キーワード
7,508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無 適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
1箱(10本)
759 税込835
翌々日出荷

サヤ管の配管表示に使用します。
材質ABS 長さ(mm)50 内径(Φmm)34.5 外径(Φmm)37.5 適合管の呼びサヤ管36
1箱(10本)
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無 適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
1箱(10本)
759 税込835
翌々日出荷

1個
78 税込86
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
1箱(10個)
459 税込505
翌々日出荷

サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
1箱(10本)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10本)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40 表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

三菱ケミカルインフラテック表示プレート(さや管用)
適合標準タイプ(さや管用) 適合サイズさや管:22~30
1箱(10巻)ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコキュートのヒートポンプと貯湯タンクをつなぐ配管の往き戻りを表示するためのシールです
アズワン品番64-6509-09
1セット
129 税込142
4日以内出荷

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 付属品保温テープ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)


コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用 材質PEX 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径T10 肉厚(mm)3.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)150 最高許容圧力(MPa)0.65 継手G1/2
1セット(2m)ほか
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。 パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。 継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管 材質継手:青銅 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)10
1セット(2m)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




タッチコネクターFUJI10mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2128 アズワン品番64-5055-04
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3754 アズワン品番64-5055-02
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI6mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2161 アズワン品番64-5055-01
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI4mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-0622 アズワン品番64-5054-42
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷


タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3696 アズワン品番64-5055-43
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷





【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に 耐熱温度(℃)120 リード線(m)1 電源コード切りっぱなし
1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2207 アズワン品番64-5055-45
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

タッチコネクターFUJI8mm用表示リング リリースリングに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2204 アズワン品番64-5055-44
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷