絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • 吉年(14)
  • JFEスチール(1)
  • 桑名金属工業(13)
  • ベンカン機工(28)
  • 日本製鉄(3)
  • 淡路マテリア(22)
  • シーケー金属(36)
  • 古林工業(25)
  • リケン(15)
  • セキスイ(1)
種類
  • 種類エルボ(52)
  • 種類キャップ(9)
  • 種類クロス(7)
  • 種類ストリートエルボ(5)
  • 種類ソケット(12)
  • 種類チーズ(33)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類パイプ(5)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ブッシング(6)
  • 種類プラグ(6)
  • 種類ユニオン(7)
  • 種類レジューサー(19)
呼び径(B)
  • 1-1/4
  • 1/8(65)
  • 1/4(82)
  • 3/8(85)
  • 1/2(166)
  • 3/4(167)
  • 1(177)
  • 1-1/2(171)
  • 2(174)
  • 2-1/2(168)
  • 3(166)
  • 3-1/2(2)
  • 4(150)
  • 5(82)
  • 6(71)
  • 8(26)
  • 10(15)
  • 12(10)
  • -(6)
呼び径(A)
  • 10(8)
  • 15(35)
  • 20(52)
  • 25(53)
  • 32(171)
  • 40(50)
  • 50(52)
  • 65(39)
  • 80(32)
  • 100(11)
材質
  • その他(10)
  • スチール(69)
  • 鋳鉄(56)
ねじの種類
  • -(2)
  • PT(管用テーパ)(71)
-・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(49)
  • 以上(52)
  • 以上(53)
  • 以上(53)
価格
  • 1,500円以下(99)
  • 1,500-10,000円(96)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 黒管継手
  • ガス管 黒管
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH80古林工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH80古林工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ SCH40古林工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ 古林工業溶接式管継手(黒)同心レジューサ古林工業
499税込549
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ古林工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH80古林工業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)径違いチーズ SCH40古林工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 古林工業溶接式管継手(黒)偏心レジューサ古林工業
799税込879
1個
5日以内出荷
材質FSGP形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)偏心レジューサ SCH40古林工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状レジューサ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ古林工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ SCH40古林工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)チーズ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)チーズ SCH80古林工業
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質PT370形状チーズ種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH80古林工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ古林工業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質FSGP形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ古林工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)180°ショートエルボ SCH40古林工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ SCH40古林工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH80古林工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH40古林工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ SCH40古林工業
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ古林工業
479税込527
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ古林工業
669税込736
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40 古林工業溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ SCH40古林工業
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質PT370形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80 古林工業溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ SCH80古林工業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PT370形状エルボ45°種類突合せ溶接式管継手
溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボベンカン機工
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボベンカン機工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ
溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボベンカン機工
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサベンカン機工
869税込956
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
439税込483
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ロックナット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
コート継手 (コート)クロス シーケー金属コート継手 (コート)クロスシーケー金属
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 シーケー金属白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手シーケー金属
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いクロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属四方T 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状四方チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属横口エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状横口エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状フランジ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
859税込945
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ブッシング最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
799税込879
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
黒管特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら