絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(69)
  • CKD(249)
  • KITZ(キッツ)(509)
  • ParkerTAIYO(139)
  • PISCO(ピスコ)(125)
  • SMC(5,340)
  • アカギ(156)
  • エスコ(168)
  • コガネイ(383)
  • シーケー金属(93)
  • フジトク(116)
  • ベン(310)
  • ヨシタケ(220)
  • リケン(271)
  • 井筒製作所(103)
  • 吉年(94)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(147)
  • 未来工業(93)
  • 東洋バルヴ(256)
  • 桑名金属工業(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,332)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(21)
商品レビュー
  • 以上(877)
  • 以上(967)
  • 以上(990)
  • 以上(1,019)
価格
  • 1,500円以下(2,121)
  • 1,500-10,000円(4,518)
  • 10,000-50,000円(5,796)
  • 50,000-100,000円(1,161)
  • 100,000円以上(581)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 15a ニップル
  • 15a ユニオン
  • 15a パッキン
12,648件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス

    316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A

    コンサス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
  • SUS316 PTソケット 15A 井筒製作所

    SUS316 PTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)38最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS16A ユニオン 15A 井筒製作所

    SCS16A ユニオン 15A

    井筒製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    SCS16A ユニオン PTネジ です。耐食性に優れたSUS316L相当材を採用しており、メンテナンス性が求められる配管設備に適しています。
    材質SCS16A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2使用圧力(MPa)1.0(常温)全長L(mm)41.5平径(mm)H40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 15A

    村部フランヂ
    ¥439税込¥483
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.32外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12
  • 5K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 15A

    村部フランヂ
    ¥399税込¥439
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
  • 5K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    ¥399税込¥439
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.3外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • TB340 チタン製ねじ込みチーズ 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製ねじ込みチーズ 15A

    井筒製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    チタン製の低圧用ねじ込みチーズです。PTねじ接続に対応し、配管の分岐や合流に使用できます。チタンならではの優れた耐食性・耐薬品性を備えており、海水設備や化学プラントなど過酷な環境での配管に最適です。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS16A ストリートエルボ 15A 井筒製作所

    SCS16A ストリートエルボ 15A

    井筒製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    SCS16A ストリートエルボ PTネジです。オスねじとメスねじを組み合わせた形状のため、継手点数を削減しながら省スペースな配管が可能です。SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。
    材質SCS16A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2使用圧力(MPa)1.0(常温)面間寸法(mm)A:27、B:40RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB340 チタン製沈みプラグ 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製沈みプラグ 15A

    井筒製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のチタン製 沈みプラグ 高圧タイプです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。井筒製作所の沈みプラグは、あらゆる材質の製作依頼も対応可能です。329J4L、304L、アロイC276(ハステロイ)、SCM435、SCM435H、403、C3604、S25C、S25CN等、豊富な製作実績でお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2長さL(mm)12最高使用圧力(MPa)S/80相当六角対辺H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB340 チタン製六角ニップル 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2×PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB340 チタン製テーパーソケット 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製テーパーソケット 15A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質にはチタン(TB340/TTP340W)を採用しており、優れた耐食性・軽量性を実現。海水環境・薬液配管・特殊流体ラインなど、耐腐食性が求められる用途に適しています。
    材質TB340/TTP340W チタン呼び径PT 1/2最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)外径(Do)(Φmm)28長さL1(mm)ホース:38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ノンガス SOP-FF   15A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    ¥739税込¥813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • SUS304 PT左ねじソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 PT左ねじソケット 15A

    井筒製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT1/2×左PT1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 六角キャップ PFネジ 15A 井筒製作所

    SUS304 六角キャップ PFネジ 15A

    井筒製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    PFネジ仕様の六角キャップ 高圧タイプ・パッキン溝付きです。材質にはSUS304を採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径PF 1/2長さL(mm)26最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ

    20K 白 SOP-LJ 15A

    村部フランヂ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.68外径D(Φmm)95厚さt(mm)14呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
  • 10K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 15A

    村部フランヂ
    ¥739税込¥813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
  • 10K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 15A

    村部フランヂ
    ¥799税込¥879
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • SCS16A ねじ込みエルボ 15A 井筒製作所

    SCS16A ねじ込みエルボ 15A

    井筒製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    SCS16A ねじ込み90°エルボです。SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。
    材質SCS16A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2使用圧力(MPa)1.0(常温)面間寸法(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 15A

    村部フランヂ
    ¥739税込¥813
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

    日本バルカー
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
  • SCS16A ねじ込みチーズ 15A 井筒製作所

    SCS16A ねじ込みチーズ 15A

    井筒製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    SCS16A ねじ込みチーズです。SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。
    材質SCS16A流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2使用圧力(MPa)1.0(常温)面間寸法(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316 ハーフPTソケット 15A 井筒製作所

    SUS316 ハーフPTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のハーフテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用し、腐食環境や薬液配管にも対応可能。各種配管設備・油圧・空圧・流体ラインなど幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)21最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L※材質によって末尾の型番が変わります外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 左ねじ六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS304 左ねじ六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 1/2×左PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ 15A

    井筒製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    軽量かつ優れた耐食性を持つチタン製の低圧ねじ込み90°エルボです。海水環境や薬液ラインなど、ステンレスでは耐食性が不足する過酷な環境にも適しています。信頼性が求められる各種設備・装置の配管にご使用いただけます。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L ブッシング 20AX15A 井筒製作所

    SUS316L ブッシング 20AX15A

    井筒製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT3/4×PT1/2長さL(mm)28最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316L平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 厚口ソケット 15A 井筒製作所

    SUS316L 厚口ソケット 15A

    井筒製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品になります。PFネジ仕様の厚口ソケット(低圧タイプ)です。材質にはステンレスを採用し、耐食性に優れた仕様となっております。一般配管・空圧・低圧流体ラインなど幅広い用途に対応可能です。新製品として、材質SUS316/316Lも在庫品となりました。
    材質SUS304・SUS316・SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PF 1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS304・316・316L外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A サドルバンド(10個) エスコ

    15A サドルバンド(10個)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-15R
  • SUS316L PT×NPT変換ソケット 15A 井筒製作所

    SUS316L PT×NPT変換ソケット 15A

    井筒製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。
    材質SUS304/316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A 鋼管用防振立バンド エスコ

    15A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CJ-15
  • 304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)65寸法D(mm)45寸法B(mm)74
  • SUS316L ブッシング 25AX15A 井筒製作所

    SUS316L ブッシング 25AX15A

    井筒製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT1”×PT1/2長さL(mm)30最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316L平径(mm)H35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 GネジOリングポート六角ソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 GネジOリングポート六角ソケット 15A

    井筒製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。配管機器や油圧・空圧ラインに適した、Gネジ仕様のOリングポート対応 六角ソケットです。Oリング当たり面によるシール構造により、安定した気密・液密性能を実現。六角形状のため工具掛かりが良く、狭所でも確実な締付作業が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当寸法HEX(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1/2×PT 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペアホース(ネジ) 15A カクダイ

    ペアホース(ネジ) 15A

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
    用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
  • SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    PT右ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。右ネジ・左ネジの異方向接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。別名:右ネジ(正ネジ)・左ネジ(逆ネジ)
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 1/2×右PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス

    【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A

    テクノフレックス
    ¥3,827税込¥4,210
    1本
    4日以内出荷
    お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
    用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工