曜日別特売

TB340 チタン製六角ニップル 15A

TB340 チタン製六角ニップル 15A - 井筒製作所

PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。
チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。
六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。

材質
TB340(チタン)
呼び径
PT 1/2×PT 1/2
長さL(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
平径(mm)
H22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03480807TNPT-15A
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする