絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • SMC(52,817)
  • コガネイ(4,240)
  • New-Era(ニューエラー)(1,063)
  • CKD(987)
  • エスコ(388)
  • 堀内機械(379)
  • ParkerTAIYO(280)
  • INAX(LIXIL)(231)
  • Festo(203)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(187)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(175)
  • テクノフレックス(167)
  • フジキン(153)
  • オンダ製作所(146)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(140)
  • KITZ(キッツ)(135)
  • カクダイ(131)
  • ダイキン工業(119)
  • 工進(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,409)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(577)
  • 以上(641)
  • 以上(660)
  • 以上(686)
価格
  • 1,500円以下(1,507)
  • 1,500-10,000円(13,751)
  • 10,000-50,000円(45,400)
  • 50,000-100,000円(13,376)
  • 100,000円以上(4,219)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • a25
  • w26山20
  • ハイカプラ200
64,963件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    ¥619~税込¥681~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • SY5A2 SMC

    SY5A2

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • MY-A2 SMC

    MY-A2

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • パイロット真空弁250A2シリーズ コガネイ

    パイロット真空弁250A2シリーズ

    コガネイ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
    用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
  • 20-CDQ2A2 SMC

    20-CDQ2A2

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • S Series(S07A2) SMC

    S Series(S07A2)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA2

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CA2シリーズ用 部品 SMC

    CA2シリーズ用 部品

    SMC(5件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
  • SY3A2 SMC

    SY3A2

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
  • 鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    5日以内出荷
    寸法I(mm)7
  • VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMC

    VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
  • F Series(FHG90A2) SMC

    F Series(FHG90A2)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット

    CKD(4件のレビュー)
    ¥1,974~税込¥2,171~
    1個
    当日出荷
    セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
  • パイロット真空弁250A2シリーズ コガネイ

    パイロット真空弁250A2シリーズ

    コガネイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
    用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
  • CDQ2A25-2 SMC

    CDQ2A25-2

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2

    SMC
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A2シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A2シリーズ

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A2 になります●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7405アズワン品番65-7995-22
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A2シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A2シリーズ

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A2 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7404アズワン品番65-8007-40
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560アズワン品番65-7987-14
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1シリーズ

    Festo
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1 は、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-M-A2-P1 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7520アズワン品番65-8010-75
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)

    CKD
    ¥5,338~税込¥5,872~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • S Series(SS073A02) SMC

    S Series(SS073A02)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ポート弁
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-30K~)

    CKD
    ¥734税込¥807
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)30
  • CDQ2A20-2 SMC

    CDQ2A20-2

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-40K~)

    CKD
    ¥888税込¥977
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)

    CKD
    ¥5,975~税込¥6,573~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1シリーズ

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563アズワン品番65-8008-95
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7578アズワン品番65-7985-72
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406アズワン品番65-7994-32
  • CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YD40) SMC

    CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YD40)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • LQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C) SMC

    LQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオン異径サイズB側:(2C) ミリ:3 x 2
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1シリーズ

    Festo
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えています:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7478アズワン品番65-7995-69
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1シリーズ

    Festo
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589アズワン品番65-8009-59
  • LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2C) SMC

    LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2C)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンエルボ異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2(B側)
  • LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2B) SMC

    LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2B)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    形状ユニオンエルボ異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8(B側)
  • VXA Series(VXA2~) SMC

    VXA Series(VXA2~)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
...
a2看板特集
おすすめ人気ランキング