SMC
25A-PF2M7 Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ
タイプ
表示一体型
定格流量(L/min)
0.5~50
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:NPN;OUT2:NPN
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管取出方向
ストレート
校正証明書
校正証明書なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04923550
25A-PF2M750-01-AW-M
¥
19,030
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください