KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ

KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ - SMC
管接続口径
NPT1/8
シール方式
おねじ:シール剤付
材質(ねじ部)
(表面処理)黄銅+無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922938KQ2L01-34NS-X12
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする