カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (9件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
プラグ PISCO(ピスコ) (12件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 止め栓 形状 プラグ 使用流体 空気、水(条件有) 材質 樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート 材質(金属フード)/処理 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) (4件のレビュー) 当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途 ねじとチューブの接続 形状 エルボ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 包装形態 通常包装 使用真空圧力(kPa) -100
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 エルボ90° 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
使用流体 空気、ガス、油、水 形状 ユニオン 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
付属品 ガスケット付 材質 黒心可鍛鋳鉄 形状 ユニオン 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 表面処理 めっきなし 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (4件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ) 当日出荷 から 18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状 エルボ 材質 SUS316 材質(シール) FKM 使用温度範囲(℃) -5~150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 空気、水、その他薬品など(条件有) 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブレードロック(オール黄銅製) フローバル 当日出荷 から 3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力 使用するブレードホースに準じる 使用流体 水、空気 流体温度(℃) 使用するブレードホースに準じる
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC 当日出荷 から 15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 32 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 通し穴 形式 空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 取付金具 通し穴 給油 不要(無給油) オートスイッチ取付溝 4面 ポートねじの種類 Rc
延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 ねじとねじの接続 形状 延長継手ブッシュ 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ 標準タイプ 包装形態 通常包装
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 SCS13A 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 管用テーパねじ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) (4件のレビュー) 当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ユニオン 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC 当日出荷 から 26日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 40 取付支持形式 通し穴 形式 空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 取付金具 通し穴 給油 不要(無給油) オートスイッチ取付溝 4面 ポートねじの種類 Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC 当日出荷 から 15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳) (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 使用流体 無給油圧縮空気 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ) POM、フェルト
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーシング 三相電機 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~