33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDP-4 油拡散ポンプ SDPシリーズ 佐藤真空油拡散ポンプ SDPシリーズ佐藤真空
479,800税込527,780
1個
32日以内出荷
高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
ADP40A 油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
ADP40P ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデル エイチスリーケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ 耐食PPモデルエイチスリー
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP接続ansiフランジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM
ADP40S 溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。エマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
ADP440-1 ドレンデストロイヤー フクハラドレンデストロイヤーフクハラ
2,598,000税込2,857,800
1台
14日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。
材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下
FRP成形ダンパ セイコー化工機FRP成形ダンパセイコー化工機
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
用途風量調整用(リーク防止等の密閉性はありません)弁仕様スライド開閉式(手動式)フランジダクト管フランジ関連資料(0.2MB)
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBD100) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBD100)SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDNA2G100-950-D-P4DWSC CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G100)SMC
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDNA2T100-1250-D-P4DWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T100SMC
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L80)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDNA2T100-800-D-P4DWSC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T100SMC
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷から31日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MDNBB100TF-350K-D-P4DWL MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100TF) SMCMNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100TF)SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CDNA2L100-300-D-P4DWSC3 CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100)SMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2T100)SMC
109,800税込120,780
1個
29日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBF100SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBB100SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD100SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBL100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBL100SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBG100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBG100SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDNA2F100TN-350-D-P4DWSC-XC35 CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100TN) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100TN)SMC
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ TAIYOパイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズTAIYO
179,000税込196,900
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
119,800税込131,780
1個
80日以内出荷
KSH-G04-2DP-20 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
S Series(SS5Y5-10S6N4) SMCS Series(SS5Y5-10S6N4)SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S6N43) SMCS Series(SS5Y5-10S6N43)SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S6N42) SMCS Series(SS5Y5-10S6N42)SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
型式(10) 横配管形SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連配線方式(S) 配列指定
GH-22C 5P(IE3・50HZ) レシプロ式コンプレッサ 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ明治機械製作所
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。