商品豆知識
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)3
タイプJIS10K
使用圧力10K
最高使用温度(℃)100
呼び圧力10K
材質EPDM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
材質EPDM
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
厚さ(mm)3
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。
耐塩素水性、耐薬品性に優れています。
低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K仕様
特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
厚さ(mm)3
材質EPDMゴム
使用圧力10K
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~120
最高使用圧力(MPa)0.98
呼び圧力10K
使用流体水
特性耐塩素水
種別フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)0~100
クラス5K
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用流体薬品
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE
厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3
使用温度範囲(℃)-40~150
最高使用圧力(MPa)2
フランジタイプ全面座
特性弾性、耐食性
材質EPDM
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
材質EPDM
厚さ(mm)3
特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
種別フランジ用中パッキン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格10K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグソケット
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用温度(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
厚さ(mm)3
呼び圧力5K
種別フランジ用全面パッキン
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
厚さ(mm)3
材質EPDMゴム
使用圧力5K
耐薬品性、対候性のある材質です。
黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
使用温度範囲(℃)-30~120
材質EPDM
形状ガスケット
仕様JIS10K仕様
材質EPDM
最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)
肉厚(mm)3
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質EPDM
関連資料(0.31MB)
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。
耐酸・耐アルカリ性が優れています。
耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用
厚さ(mm)3
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
規格5K
耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h)
JIS規格K6380(BAD6353)
伸び(%)350
硬さ(デュロメータA)A65S
引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]
低温衝撃ぜい化温度(℃)-55
耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)
耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)
オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
材質EPDM
形状ヘルールパッキン
材質EPDM
形状ヘルール
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。
また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質EPDM
厚さ(mm)3
規格10K
使用温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.05MB)
材質(本体)ステンレス
ソケットorプラグプラグ
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.98(常温)
材質(シート)PTFE
接続方法TS式
材質(ボール)U-PVC
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)PP+GF
関連資料納入仕様書(0.07MB)
バルブ種類ボールバルブ
本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS316
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)
可とう角片側±2°(両側4°)
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。