2,333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 タイプJIS10K 使用圧力10K 最高使用温度(℃)100 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K仕様 特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ 動画あり
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~120 最高使用圧力(MPa)0.98 呼び圧力10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使用流体 特性耐塩素水 種別フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃)0~100 クラス5K
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用流体薬品
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE 厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3 使用温度範囲(℃)-40~150 最高使用圧力(MPa)2 フランジタイプ全面座 特性弾性、耐食性
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 材質EPDM 厚さ(mm)3 特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-40~100 規格10K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス ソケットorプラグソケット 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,480 税込3,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用温度(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 呼び圧力5K 種別フランジ用全面パッキン
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性、対候性のある材質です。 黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
使用温度範囲(℃)-30~120
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格 材質EPDM 関連資料(0.31MB)
1枚
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
755 税込831
当日出荷

厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 規格5K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
65 税込72
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 厚さ(mm)3 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K
1枚
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス ソケットorプラグプラグ 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質EPDM 厚さ(mm)3 規格10K 使用温度(℃)0~90 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.07MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。
材質(ケーシング)SUS316 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS316 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
665 税込732
翌日出荷