カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(135)
- SMC(63)
- タクミナ(25)
- フジキン(22)
- 潤工社(17)
- エスコ(13)
- いけうち(10)
- PISCO(ピスコ)(7)
- RIKEN(理研機器)(5)
- ニッタ(4)
- タイゴン(3)
- Festo(3)
- セキスイ(2)
- 日東工器(2)
- 未来工業(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- コクゴ(1)
- フジトク(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(163)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(9)
- 以上(10)
- 以上(12)
- 以上(13)
価格
- 1,500円以下(24)
- 1,500-10,000円(119)
- 10,000-50,000円(179)
- 50,000-100,000円(36)
- 100,000円以上(45)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ジュンフロンFEPチューブ
潤工社(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-8B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥14,980税込¥16,4781巻8日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-4174色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など外径(mm)6内径(mm)4外径(Φインチ)0最小取付半径(mm)(バイス式)30
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-6A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
ジュンフロンFEPチューブ(TF260)
潤工社¥66,980税込¥73,6781本6日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径×内径(Φmm)16×13外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥9,820税込¥10,8021個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥29,982~税込¥32,980~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブTF 8X6mm 半透明 TF185-Nシリーズ
潤工社¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2854アズワン品番67-2253-77
FEPチューブ(フッ素樹脂) THシリーズ
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷材質FEP色半透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水、不活性ガス
FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ
潤工社¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):10●外径(mm):12●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):120●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):2.9●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2850アズワン品番67-2253-18
FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ
潤工社¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●適用流体:空気、水、腐食性流等●破壊圧力(MPa)(23℃時):9.8●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2849アズワン品番67-2254-52
FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ
潤工社¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2859アズワン品番67-2254-17
FEPチューブTF 10X8mm 半透明 TF205-Nシリーズ
潤工社¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2856アズワン品番67-2253-42
FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ
潤工社¥3,698税込¥4,0681巻4日以内出荷。耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2864アズワン品番67-2255-54
FEPチューブTF 4X2mm 半透明 TF085-Nシリーズ
潤工社¥40,980税込¥45,0781巻7日以内出荷。耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。仕様●色:半透明●内径(mm):2●外径(mm):4●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):10●使用圧力(MPa):2.4●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):9.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2857アズワン品番67-2252-73
FEPチューブTF 16X13mm 半透明 TF260-Nシリーズ
潤工社¥259,800税込¥285,7801巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):13●外径(mm):16●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):140●使用圧力(MPa):0.82●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):3.3●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2852アズワン品番67-2251-48
FEPチューブTF 9.53X6.99mm 半透明 TF3/8-Nシリーズ
潤工社¥24,980税込¥27,4781巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
FEPチューブTF 3.18X2.36mm 半透明 TF1/8-Nシリーズ
潤工社¥22,980税込¥25,2781巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。仕様●色:半透明●内径(mm):2.36●外径(mm):3.18●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):16●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2866アズワン品番67-2253-94
FEPチューブTF 7.94X5.90mm 半透明 TF5/16-Nシリーズ
潤工社¥16,980税込¥18,6781巻7日以内出荷。耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):5.9●外径(mm):7.94●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):40●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2869アズワン品番67-2253-78
FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ
潤工社¥73,980税込¥81,3781巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2862アズワン品番67-2252-38
FEPチューブTF 6X4mm 半透明 TF145-Nシリーズ
潤工社¥60,980税込¥67,0781巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):4●外径(mm):6●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):20●使用圧力(MPa):1.6●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):6.8●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2855アズワン品番67-2252-37
FEPチューブTF 12X10mm 半透明 TF225-Nシリーズ
潤工社¥129,800税込¥142,7801巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用仕様●色:半透明●内径(mm):10●外径(mm):12●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):120●使用圧力(MPa):0.68●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):2.9●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーFEP●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2847アズワン品番67-2251-88
FEPチューブTF 6.35X4.57mm 半透明 TF1/4-Nシリーズ
潤工社¥10,980税込¥12,0781巻7日以内出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。無負荷連続使用温度は FEP : -65~+200℃です。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。仕様●色:半透明●内径(mm):4.57●外径(mm):6.35●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):28●使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):-65~+150●常温破裂圧力(MPa):4.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流体●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~200℃●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(FEP)●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2867アズワン品番67-2254-19
フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール
小澤物産(OZC)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。使用温度範囲(℃)-20~200寸法t(mm)6.4
FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対
坂口電熱¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から4日以内出荷FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で 耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。 細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。使用温度(℃)~200端末仕様M4Y端子付被覆フッ素樹脂![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069784-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]
TOYOX(トヨックス)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐寒性に優れています。用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-50~120使用流体薬品![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069845-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F]
TOYOX(トヨックス)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れています。用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~120使用流体薬品





































![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069784-211129-02.jpg)
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069845-211129-02.jpg)