112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2KB12 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-15DCZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-15DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-30DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-30DCZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-20DCZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションラバークッション 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB12-20DCMZ-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB12 SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB12) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)




全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ 素子ロジック素子 バルブ種類押しボタンバルブ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
15,900 税込17,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
11,900 税込13,090
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
339 税込373
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状隔壁ユニオンB
1袋(10個)
5,498 税込6,048
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB12-30~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クランプストローク(mm)30
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クランプストローク(mm)10
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)



パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ 質量(g)140 切替方式2位置ダブル 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)4 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 使用流体圧縮空気 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa)0.15 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5~50 切換位置区分2位置ダブル 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%
1個
9,872 税込10,859
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB12 SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ MKB12 SMC CADデータあり
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB12-20~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クランプストローク(mm)20
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-12~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB12 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKB12-5D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


20-CDQS SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)