1,537件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881 アズワン品番65-8019-68
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810 アズワン品番65-8000-47
1個
15,980 税込17,578
欠品中

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa
エコ商品
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)65 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 100 材質(外被)耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)60 補強層4C ホース外径(Φmm)17.4 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/210 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0104(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa
エコ商品
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)55 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 65 材質(外被)耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)6 補強層4C ホース外径(Φmm)14 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/150 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa
エコ商品
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm)X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)90 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端F 質量(g/個)(金具F) 140 材質(外被)耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)6 補強層4C ホース外径(Φmm)21.3 材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m)ホース/280 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管)耐油性合成ゴム
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)



方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4567 材質ポリウレタン 質量(kg)0.066/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量で扱いやすいウレタンホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の整備用途に。 付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル、メスカプラ トラスコ品番260-7555 材質【本体】スチール【ホース】ポリウレタン 幅(mm)256 取付【一次側】ユニオンG1/2メスシート【二次側】Rc1/2メスねじ 高さ(mm)501 奥行(mm)466 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ウレタン ホース長さ(m)【一次側】1.5【二次側】20 内径(mm)11
1台
139,800 税込153,780
21日以内出荷

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-50-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1124 アズワン品番65-8025-24
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSC-100-50-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0996 アズワン品番65-8022-72
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-20- PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1170 アズワン品番65-8024-89
1個
75,980 税込83,578
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-25-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 25 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストローク: 25 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッシ
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-0997 アズワン品番65-8020-97
1個
97,980 税込107,778
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-50 - D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 50 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1171 アズワン品番65-8021-64
1個
86,980 税込95,678
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-125-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 125 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1176 アズワン品番65-8033-19
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-100-PSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1164 ストローク(mm)100 アズワン品番65-8026-58
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-300-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 300 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPV ( PPV )。ストローク: 300 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:300mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1115 アズワン品番65-8024-12
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-100-400-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 400 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 400 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1178 アズワン品番65-8027-84
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-200 - PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1165 アズワン品番65-8034-30
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-80-20-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1191 アズワン品番65-8029-39
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1205 アズワン品番65-8037-38
1個
86,980 税込95,678
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-100-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 100 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1006 アズワン品番65-8025-23
1個
88,980 税込97,878
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-2200-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20 x 1.5、クッションを備えています。PPS 。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1123 アズワン品番65-8024-88
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 250 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1177 アズワン品番65-8027-51
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-100-80-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1179 アズワン品番65-8027-85
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-400-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストロークは 400 mm、ピストン径は 100 mm です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:400mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1105 アズワン品番65-8022-33
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-D3-PPVA-N3 は調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 80 mm、ピストン径は 80 mm です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1083 アズワン品番65-8037-39
1個
87,980 税込96,778
欠品中

。Festo ISO シリンダ DSC-100-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ストロークは 500 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5、クッション。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1106 アズワン品番65-8033-41
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo ISO シリンダ DSC-80-30-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 30 mm、ピストン径は 80 mm です。ストロークは 30 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS 。
仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1070 アズワン品番65-8029-74
1個
73,980 税込81,378
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9686 アズワン品番65-7999-24
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 100 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9745 アズワン品番65-7918-66
1個
99,980 税込109,978
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9752 アズワン品番65-7996-70
1個
94,980 税込104,478
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 25 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9687 アズワン品番65-8004-33
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 250 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9685 アズワン品番65-8015-87
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9761 アズワン品番65-8003-71
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9755 アズワン品番65-7999-05
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9696 アズワン品番65-7991-54
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークは 400 mm、ピストン径は 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:400mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9756 アズワン品番65-8012-93
1個
119,800 税込131,780
欠品中

。Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:500mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9695 アズワン品番65-8001-40
1個
159,800 税込175,780
欠品中

Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9692 アズワン品番65-7998-53
1個
119,800 税込131,780
欠品中