絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(39)
  • SMC(9,016)
  • New-Era(ニューエラー)(1,108)
  • CKD(1,070)
  • コガネイ(536)
  • エスコ(319)
  • ParkerTAIYO(273)
  • Festo(214)
  • KVK(155)
  • フジトク(143)
  • 清水製作所[継手](127)
  • 千代田通商(124)
  • 日東工器(124)
  • PISCO(ピスコ)(119)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(117)
  • RS PRO(117)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(106)
  • オンダ製作所(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • コンサス(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,680)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
商品レビュー
  • 以上(607)
  • 以上(673)
  • 以上(698)
  • 以上(714)
価格
  • 1,500円以下(1,288)
  • 1,500-10,000円(6,261)
  • 10,000-50,000円(10,216)
  • 50,000-100,000円(1,939)
  • 100,000円以上(939)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • pr200
  • ar20-02
  • ar20-02be
16,377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
R 1/2”xRc 1/4”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 1/2”xRc 1/4” ブッシング(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-4AA
R 1/2”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2” ニップル(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-4A
R 1/2”  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2” プラグ(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA469AL-4A形状プラグ
R1/2"xRc1/2" エルボ エスコR1/2"xRc1/2" エルボエスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75適合流体冷温水、不凍液、油、エアーアズワン品番64-7819-19
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-220Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-220Z)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)220ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
499税込549特価
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20
R1/2インチ 雄ネジステム エスコR1/2インチ 雄ネジステムエスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA141BH-4材質ナイロン形状ステム径(Φmm)18(タケノコ)
R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2" プラグ(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14アズワン品番64-7854-64ねじ径R1/2”
K Series(KQ2R06) SMCK Series(KQ2R06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)6
R 1/2" x R 1/4"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38対辺(mm)23アズワン品番64-7855-12ねじサイズ1/2"×1/4"
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコR1/2"xG1/2" ねじ変換アダプターエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
レジューサ KQ2R インチサイズ SMCレジューサ KQ2R インチサイズSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用) エスコR1/2" ミキシングバルブ(高温水用)エスコ
28,800税込31,680
1個
当日出荷
仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90アズワン品番64-7851-93バルブ種類ミキシングバルブ
レジューサ KQ2R-X35 SMCレジューサ KQ2R-X35SMC
259税込285
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状レジューサ
Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)80仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5取扱説明書(0.15MB)
R 1/2" x R 3/8"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2" x R 3/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)39対辺(mm)23アズワン品番64-7855-11ねじサイズ1/2"×3/8"
R 1/2”  プラグ エスコR 1/2” プラグエスコ
375税込413
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-104関連資料仕様(0.05MB)
K Series(KQ2R04) SMCK Series(KQ2R04)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)4
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
785税込864
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-104使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
R 1/2" ミニボールバルブ エスコR 1/2" ミニボールバルブエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじR1/2"×R1/2"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-79バルブ種類ボールバルブ
ハーネスクリップ 10個入 モノタロウハーネスクリップ 10個入モノタロウ(14件のレビュー)
509税込560
1袋(10個)
当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキRoHS指令対応証明書(0.1MB)
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-21
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,931税込5,424
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ダ円サヤフレキ<R>2 未来工業ダ円サヤフレキ<R>2未来工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
セブンハンドルホワイト SANEI(旧:三栄水栓製作所)セブンハンドルホワイトSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
レジューサ KQ2R ミリサイズ SMCレジューサ KQ2R ミリサイズSMC(1件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
...
gr2特集
おすすめ人気ランキング