カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(38)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
      • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(101件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
  • 内ネジ・リングジョイント アソー

    内ネジ・リングジョイント

    アソー(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質袋ナット:黄銅ねじG1/2材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
  • リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RF(ストレートユニオン)型

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
  • リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・F

    ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)

    S・V・F
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
  • ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) S・V・F

    ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K)

    S・V・F
    1,798税込1,978
    1枚
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
  • 水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック

    水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)

    リビラック
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    日本水道協会(JWWA)認証登録品
    材質袋ナット:黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン

    アオイ
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 304RF

    イノック
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック

    水道用フレキパイプT型 JWWAシール付

    リビラック
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
    材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500、日本水道協会(JWWA)認証登録品:JWWA G-148呼び13最高使用圧力(MPa)0.75長さL(m)1500パイプ肉厚(mm)0.3
  • ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ

    前澤化成工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
    呼び径(mm)150角度(°)自在:15
  • 面座付ブラインドフランジ イノック

    面座付ブラインドフランジ

    イノック
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲管 Aron(アロン化成)

    曲管

    Aron(アロン化成)
    3,952税込4,347
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用接続ゴム輪受口
  • 下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)

    下水道用異種管継手

    Aron(アロン化成)
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
  • ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ吊補強金具フリータイプ

    昭和コーポレーション
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
    用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法H(mm)22適合フランジ厚(mm)~21
  • 銅管用座付き水栓エルボ フローバル

    銅管用座付き水栓エルボ

    フローバル
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃
    用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,690税込1,859
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • IVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE

    IVL-RF15 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM

    I-VALUE
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)150呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
  • フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS

    前澤化成工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
    呼び径150適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • 上水道フランジ イノック

    上水道フランジ

    イノック
    9,898税込10,888
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE

    IVL-RF10 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM

    I-VALUE
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)100呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
  • 油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • IVL-RF100 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE

    IVL-RF100 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM

    I-VALUE
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)1000呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
  • 面座付さし込み溶接フランジ 316RF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 316RF

    イノック
    2,098税込2,308
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 平面座差込み溶接フランジ イノック

    平面座差込み溶接フランジ

    イノック
    2,098税込2,308
    1枚
    5日以内出荷
    形状平面座差込み溶接フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面座付さし込み溶接フランジ 316LRF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 316LRF

    イノック
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • 平面座閉止フランジ イノック

    平面座閉止フランジ

    イノック
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    形状平面座閉止フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90厚さt(mm)12ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • スリップオンフランジ イノック

    スリップオンフランジ

    イノック
    999税込1,099
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・エアトラップ JAF3  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)使用温度範囲(℃)100管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8寸法W(mm)80接続フランジ使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊急用渦巻代替ガスケット Matex

    緊急用渦巻代替ガスケット

    Matex
    9,998税込10,998
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
    厚さ(mm)3.0種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K