絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • CKD(264)
  • SMC(238)
  • エスコ(148)
  • フジトク(101)
  • オンダ製作所(95)
  • KITZ(キッツ)(74)
  • 日東工器(71)
  • カクダイ(55)
  • 清水製作所[継手](52)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(49)
  • ニューマシン(43)
  • 桑名金属工業(42)
  • フジキン(41)
  • ヤマト特殊鋼(41)
  • リケン(37)
  • イハラサイエンス(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(31)
  • 日本ジョイント(30)
  • アネスト岩田(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(303)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(245)
  • 以上(268)
  • 以上(277)
  • 以上(282)
価格
  • 1,500円以下(299)
  • 1,500-10,000円(980)
  • 10,000-50,000円(800)
  • 50,000-100,000円(213)
  • 100,000円以上(227)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • rc3/4 ニップル
2,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc3/4" 砲金キャップ エスコRc3/4" 砲金キャップエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA432NM-20
Rc3/4"  サイレンサー エスコRc3/4" サイレンサーエスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
Rc3/4" 砲金クロス エスコRc3/4" 砲金クロスエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA432NE-20
Rc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) エスコRc3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc3/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GA-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"xRc 1 " 砲金ソケット エスコRc3/4"xRc 1 " 砲金ソケットエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-25C
Rc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc3/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"x Rc  1 "  砲金ブッシング エスコRc3/4"x Rc 1 " 砲金ブッシングエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA432NH-25
Rc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオン エスコRc3/4"xRc3/4" 砲金ユニオンエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA432NK-20
Rc3/4"xR 3/4" 砲金エルボ エスコRc3/4"xR 3/4" 砲金エルボエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432NJ-20
Rc3/4”xR 1・1/4” ブッシング エスコRc3/4”xR 1・1/4” ブッシングエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-112A
Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコRc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット エスコRc3/4"xRc3/4" 砲金ソケットエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA432NA-20
Rc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ) エスコRc3/4" 給水管キャップ(クロムメッキ)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA432MM-20
Rc3/4"xRc3/4" ボールバルブ エスコRc3/4"xRc3/4" ボールバルブエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-620バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) エスコRc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
Rc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱) エスコRc3/4"xG 3/4" ボールバルブ(耐熱)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AC-3バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコRc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
Rc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ) エスコRc3/4"xR 3/4" 給水管エルボ(クロムメッキ)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA432MJ-20
Rc1・1/4"x Rc3/4"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1・1/4"x Rc3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
Rc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブ エスコRc3/4"xRc3/4" 逆止弁付ボールバルブエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425A-8バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型) エスコRc3/4”x20mm ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1300切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)エスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)23耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトンフロンケミカル
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3931形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじ KVK耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×Rc3/4めねじKVK
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)KVK
419税込461
1個
4日以内出荷
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4198形状横形3方向質量(g)700寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
...