絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • AirTAC(17)
  • CKD(32)
  • Festo(24)
  • New-Era(ニューエラー)(87)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • ParkerTAIYO(46)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
  • SMC(3,801)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(13)
  • オンダ製作所(55)
  • コガネイ(379)
  • コンサス(64)
  • セキスイ(19)
  • ニッタ(13)
  • ミヤコ(17)
  • ヤガミ(17)
  • 井筒製作所(29)
  • 千代田通商(12)
  • 近藤製作所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
商品レビュー
  • 以上(84)
  • 以上(89)
  • 以上(91)
  • 以上(93)
価格
  • 1,500円以下(208)
  • 1,500-10,000円(2,041)
  • 10,000-50,000円(1,932)
  • 50,000-100,000円(1,719)
  • 100,000円以上(558)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • s-16
  • ts16
5,084件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング(S16) INAX(LIXIL)

    Oリング(S16)

    INAX(LIXIL)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S16) SMC

    KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S16)

    SMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
  • KQB2S (G) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S16) SMC

    KQB2S (G) - 六角穴付ハーフユニオン(KQB2S16)

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン型式KQB2S16-G03
  • KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S16) SMC

    KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S16)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類Rねじ部(-) シール剤なし
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S16 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S16

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R接続ねじ1/4
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(25件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(S-16~) SMC

    その他(S-16~)

    SMC
    ¥39税込¥43
    1個
    9日以内出荷
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ホースクランプ HSタイプ TRIDON

    ホースクランプ HSタイプ

    TRIDON(15件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO

    3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

    ParkerTAIYO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
  • MS1プラグ 清水製作所[継手]

    MS1プラグ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FB形(へッド側フランジ形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式FA形(ロッド側フランジ形)
  • パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプパッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
  • VP台付サドル 未来工業

    VP台付サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
    適合VP管用、ドレンパイプ用
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトナイロンチューブ SMC
    ブラック
    ホワイト

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(インチサイズ)

    ハイロック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)

    ハイロック
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
  • 鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン フジトク

    鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
    用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • 透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • 鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MS スリーブ

    マルエム産業
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状スリーブ最高使用温度(℃)300
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターコネクターストレート

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質PPS、他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手適合管PVC
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

    ParkerTAIYO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    16日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)
  • オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所

    オスアダプター(テーパねじ)

    オンダ製作所
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ

    エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満