ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)(JIS B 2301)の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手です。
形状ソケット
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R、Rc
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R、Rc
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R、Rc
接続ねじ1/8
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管
材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)
長さ(mm)4000
規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)
JIS規格JIS G 3452
形状パイプ
長さ(m)4
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)12
シールつき
管接続口径R3/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種ユニバーサルエルボユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R、Rc
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R、Rc
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。